OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-19mm Temperguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488023
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 0 .. 20 mm
Werkstoff - Gusseisen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195150916
Sonepar Artikelnummer
120018281
Hersteller Artikelnummer
1488023
Hersteller Typ
FL 2 TG
Hersteller Artikel Nr.:
1488023
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
0 .. 20 mm
Werkstoff:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
2500 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259910
Gewicht:
0.140 kg


