OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer mit Innengewinde M10 0-19mm Temperguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488082
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 0 .. 20 mm
Werkstoff - Gusseisen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195151098
Sonepar Artikelnummer
120018284
Hersteller Artikelnummer
1488082
Hersteller Typ
FL2-G M10 TG
Hersteller Artikel Nr.:
1488082
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
0 .. 20 mm
Werkstoff:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
2500 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259910
Gewicht:
0.140 kg


