OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer mit Innengewinde M12 0-26mm Temperguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488090
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 0 .. 26 mm
Werkstoff - Gusseisen
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195151159
Sonepar Artikelnummer
120046260
Hersteller Artikelnummer
1488090
Hersteller Typ
FL3-G M12 TG
Hersteller Artikel Nr.:
1488090
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
0 .. 26 mm
Werkstoff:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
3500 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259910
Gewicht:
0.220 kg


