OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer mit Innengewinde M8 0-17mm Temperguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488074
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 0 .. 18 mm
Werkstoff - Gusseisen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195151036
Sonepar Artikelnummer
120018283
Hersteller Artikelnummer
1488074
Hersteller Typ
FL1-G M8 TG
Hersteller Artikel Nr.:
1488074
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
0 .. 18 mm
Werkstoff:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
1200 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259910
Gewicht:
0.085 kg


