Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 2-13mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1488593

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 2 .. 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197392017

Sonepar Artikelnummer

121134878

Hersteller Artikelnummer

1488593

Hersteller Typ

SKS 213 D32

Hersteller Artikel Nr.:

1488593

Befestigungsart:

schrauben

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

2 .. 16 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Rohr-/Kabeldurchmesser:

30 .. 32 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Bruchlast:

450 N

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.042 kg

Trägerschraubklammer zum Montieren von Rohren und Kabeln. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.