OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer schwere Ausführung 6-34mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1408534
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Geeignet für Flanschstärke - 6 .. 34 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195127031
Sonepar Artikelnummer
120018289
Hersteller Artikelnummer
1408534
Hersteller Typ
339 2
Hersteller Artikel Nr.:
1408534
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
6 .. 34 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.370 kg


