OBO BETTERMANN - Trapezbefestigung 100x116 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6357516
Länge - 36 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 116 mm
Tragfähigkeit - 800 N
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195523673
Sonepar Artikelnummer
120504008
Hersteller Artikelnummer
6357516
Hersteller Typ
TPB 100 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6357516
Länge:
36 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
116 mm
Tragfähigkeit:
800 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.099 kg


