OBO BETTERMANN - Trapezbefestigung 100x116 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6357506
Länge - 36 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 116 mm
Ausführung - Trapezbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195523666
Sonepar Artikelnummer
120201562
Hersteller Artikelnummer
6357506
Hersteller Typ
TPB 100 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6357506
Länge:
36 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
116 mm
Ausführung:
Trapezbefestigung
Tragfähigkeit:
800 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.099 kg


