OBO BETTERMANN - Trennbügel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215356
Kanalhöhe innen - 50 mm
Kanalbreite innen - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196896356
Sonepar Artikelnummer
120020756
Hersteller Artikelnummer
7215356
Hersteller Typ
BSK-B0511
Hersteller Artikel Nr.:
7215356
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.075 kg


