OBO BETTERMANN - Trennbügel für BSKD09-K1021/BSKD12-K1021 105x101x35 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215371
Kanalhöhe innen - 105 mm
Kanalbreite innen - 210 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197333607
Sonepar Artikelnummer
121066871
Hersteller Artikelnummer
7215371
Hersteller Typ
BSKD-B1021
Hersteller Artikel Nr.:
7215371
Kanalhöhe innen:
105 mm
Kanalbreite innen:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.239 kg


