OBO BETTERMANN - Trennbügel für PLCD D060810/PLCD D090810 76x45x35 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215490
Kanalhöhe innen - 80 mm
Kanalbreite innen - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196835423
Sonepar Artikelnummer
120931244
Hersteller Artikelnummer
7215490
Hersteller Typ
PLCD-SC0810
Hersteller Artikel Nr.:
7215490
Kanalhöhe innen:
80 mm
Kanalbreite innen:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.126 kg


