OBO BETTERMANN - Trennbügel für PLCD D061220/PLCD D091220 116x80x35 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215494
Kanalhöhe innen - 120 mm
Kanalbreite innen - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196835430
Sonepar Artikelnummer
120931245
Hersteller Artikelnummer
7215494
Hersteller Typ
PLCD-SC1220
Hersteller Artikel Nr.:
7215494
Kanalhöhe innen:
120 mm
Kanalbreite innen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.228 kg


