OBO BETTERMANN - Trennfunkenstrecke 1 Leitung indirekter Potentialausgleich 350mm Schmelzklebstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5240031
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Anschluss - metrisch
Werkstoff des Anschlusses - Zinkdruckguss
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196521180
Sonepar Artikelnummer
120569545
Hersteller Artikelnummer
5240031
Hersteller Typ
EX ISG H 350
Hersteller Artikel Nr.:
5240031
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Anschluss:
metrisch
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.573 kg


