OBO BETTERMANN - Trennfunkenstrecke geschlossen 134x93x86 Stahlguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5240050
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anschluss - rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses - Zinkdruckguss
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195412632
Sonepar Artikelnummer
120019102
Hersteller Artikelnummer
5240050
Hersteller Typ
482
Hersteller Artikel Nr.:
5240050
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anschluss:
rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.560 kg


