OBO BETTERMANN - Trennfunkenstrecke indirekter Potentialausgleich 215x47x35 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5240089
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Anschluss - rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196849574
Sonepar Artikelnummer
120996118
Hersteller Artikelnummer
5240089
Hersteller Typ
ISG N
Hersteller Artikel Nr.:
5240089
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Anschluss:
rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.314 kg


