OBO BETTERMANN - Trennsteg für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404816
Ausführung - L-Profil
Nennhöhe - 70 mm
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101093
Sonepar Artikelnummer
120201900
Hersteller Artikelnummer
7404816
Hersteller Typ
AIK TWL 75
Hersteller Artikel Nr.:
7404816
Ausführung:
L-Profil
Nennhöhe:
70 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.812 kg
Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils des Typs ''AIKU 35075'', zur Deckelunterstützung, mit Kabeldurchführungsöffnungen.


