Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trennsteg für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7404820

  • Ausführung - L-Profil

  • Nennhöhe - 35 mm

  • Länge - 2400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195101109

Sonepar Artikelnummer

120201901

Hersteller Artikelnummer

7404820

Hersteller Typ

AIK 6TW 40

Hersteller Artikel Nr.:

7404820

Ausführung:

L-Profil

Nennhöhe:

35 mm

Länge:

2400 mm

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.379 kg

Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils.