OBO BETTERMANN - Trennsteg für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404824
Ausführung - L-Profil
Nennhöhe - 65 mm
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101147
Sonepar Artikelnummer
120201902
Hersteller Artikelnummer
7404824
Hersteller Typ
AIK 6TW 70
Hersteller Artikel Nr.:
7404824
Ausführung:
L-Profil
Nennhöhe:
65 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.613 kg
Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils.


