OBO BETTERMANN - Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6062050
Trennwandhöhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195694496
Sonepar Artikelnummer
120200859
Hersteller Artikelnummer
6062050
Hersteller Typ
TSG 30 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6062050
Trennwandhöhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.380 kg


