OBO BETTERMANN - Trennsteg für Kabeltragsysteme 45x2995 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6479451
Trennwandhöhe - 45 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012196872800
Sonepar Artikelnummer
121244227
Hersteller Artikelnummer
6479451
Hersteller Typ
TSG 45 FSK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6479451
Trennwandhöhe:
45 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.501 kg


