OBO BETTERMANN - Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6062068
Trennwandhöhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012195694540
Sonepar Artikelnummer
120178765
Hersteller Artikelnummer
6062068
Hersteller Typ
TSG 60 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6062068
Trennwandhöhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.557 kg


