OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKA/T 1372400x15x Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7401980
Nennhöhe - 136.5 mm
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195093886
Sonepar Artikelnummer
120201784
Hersteller Artikelnummer
7401980
Hersteller Typ
OKA2 TW 150
Hersteller Artikel Nr.:
7401980
Nennhöhe:
136.5 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.171 kg
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.


