OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKA2 2400x15x27 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7401988
Ausführung - L-Profil
Nennhöhe - 26.5 mm
Länge - 2400 mm
Trennwandbefestigung - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195093909
Sonepar Artikelnummer
120201786
Hersteller Artikelnummer
7401988
Hersteller Typ
OKA2 TW 40
Hersteller Artikel Nr.:
7401988
Ausführung:
L-Profil
Nennhöhe:
26.5 mm
Länge:
2400 mm
Trennwandbefestigung:
rasten
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.313 kg


