OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKA2 2400x15x37 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7401992
Nennhöhe - 36.5 mm
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195093930
Sonepar Artikelnummer
120201787
Hersteller Artikelnummer
7401992
Hersteller Typ
OKA2 TW 50
Hersteller Artikel Nr.:
7401992
Nennhöhe:
36.5 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.392 kg
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.


