OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKA2 2400x15x57 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402000
Nennhöhe - 56.5 mm
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195093992
Sonepar Artikelnummer
120201790
Hersteller Artikelnummer
7402000
Hersteller Typ
OKA2 TW 70
Hersteller Artikel Nr.:
7402000
Nennhöhe:
56.5 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.546 kg
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.


