OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKA2 2400x15x67 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402004
Nennhöhe - 66.5 mm
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195094005
Sonepar Artikelnummer
120201791
Hersteller Artikelnummer
7402004
Hersteller Typ
OKA2 TW 80
Hersteller Artikel Nr.:
7402004
Nennhöhe:
66.5 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.625 kg
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.


