OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKB 56x2000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403843
Ausführung - L-Profil
Nennhöhe - 56 mm
Länge - 2000 mm
Trennwandbefestigung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195762775
Sonepar Artikelnummer
120661096
Hersteller Artikelnummer
7403843
Hersteller Typ
OKB TW 852000
Hersteller Artikel Nr.:
7403843
Ausführung:
L-Profil
Nennhöhe:
56 mm
Länge:
2000 mm
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.090 kg


