OBO BETTERMANN - Trennsteg für OKB 56x240 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403841
Ausführung - L-Profil
Nennhöhe - 56 mm
Länge - 240 mm
Trennwandbefestigung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195762768
Sonepar Artikelnummer
120504647
Hersteller Artikelnummer
7403841
Hersteller Typ
OKB TW 85240
Hersteller Artikel Nr.:
7403841
Ausführung:
L-Profil
Nennhöhe:
56 mm
Länge:
240 mm
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.131 kg


