OBO BETTERMANN - Trennsteg Z-Form, für BKS 110x2x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6062391
Trennwandhöhe - 109 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196147779
Sonepar Artikelnummer
120363102
Hersteller Artikelnummer
6062391
Hersteller Typ
TSG110Z BKRS FS
Hersteller Artikel Nr.:
6062391
Trennwandhöhe:
109 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.104 kg


