Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trennstegverbinder für alle Trennstegseitenhöhen Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6067970

  • Bauform - sonstige

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195694724

Sonepar Artikelnummer

120178772

Hersteller Artikelnummer

6067970

Hersteller Typ

TSGV VA4310

Hersteller Artikel Nr.:

6067970

Bauform:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 301 (1.4310)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.009 kg

Trennstegverbinder zur schraubenlosen Verbindung des Trennstegs TSG in allen Seitenhöhen.