Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trennstück 8-10mm Kupfer

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5336023

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195424277

Sonepar Artikelnummer

120019193

Hersteller Artikelnummer

5336023

Hersteller Typ

226 CU

Hersteller Artikel Nr.:

5336023

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.097 kg

• Passung für Rundleiter Rd 8-10 auf Rd 16 oder Flachleiter FL 30 • inkl. 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)