OBO BETTERMANN - Trennstück 8-10mmx16 Zinkdruckguss verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5335256
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - verkupfert
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195423676
Sonepar Artikelnummer
120019185
Hersteller Artikelnummer
5335256
Hersteller Typ
223 DIN MS
Hersteller Artikel Nr.:
5335256
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
verkupfert
Zweimetallverbinder:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg


