OBO BETTERMANN - Trennstück offen 8-10mmx16 Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5335140
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195890058
Sonepar Artikelnummer
120032200
Hersteller Artikelnummer
5335140
Hersteller Typ
223 O DIN ZN
Hersteller Artikel Nr.:
5335140
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg


