Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trennstück zweimetall FL30/8-10x16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5336090

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - Ja

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195424451

Sonepar Artikelnummer

120019196

Hersteller Artikelnummer

5336090

Hersteller Typ

226 ZV CU

Hersteller Artikel Nr.:

5336090

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.119 kg

• Passung: Rd 8-10 x 16, FL 30 x Rd 16 • mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA) • Zwischenplatte aus Aluminium/Kupfer