OBO BETTERMANN - Trennstück Zweimetallverbinder FL/RdxFL/Rd Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5336376
Durchmesser Rundleiter 1 - 50 .. 78 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 105 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195424819
Sonepar Artikelnummer
120019189
Hersteller Artikelnummer
5336376
Hersteller Typ
233 ZV
Hersteller Artikel Nr.:
5336376
Durchmesser Rundleiter 1:
50 .. 78 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
105 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Ja
Durchmesser Rundleiter 2:
50 .. 78 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
105 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.101 kg


