OBO BETTERMANN - Trennstück Zweimetallverbinder FL30x8-10mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5336503
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Ja
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195424932
Sonepar Artikelnummer
120019192
Hersteller Artikelnummer
5336503
Hersteller Typ
233 A ZV
Hersteller Artikel Nr.:
5336503
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.104 kg
• Passung: Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40 • inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA) • Zwischenplatte aus Aluminium/Kupfer • Oberteil aus Kupfer, Unterteil aus rostfreiem Stahl


