OBO BETTERMANN - Trennwand 100x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6026990
Höhe - 87.4 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - steckbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Standardartikel
EAN
4012196030736
Sonepar Artikelnummer
120020100
Hersteller Artikelnummer
6026990
Hersteller Typ
2 371 100
Hersteller Artikel Nr.:
6026990
Höhe:
87.4 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.400 kg


