OBO BETTERMANN - Trennwand 55x2000mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249876
Höhe - 55 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - steckbar
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196644896
Sonepar Artikelnummer
120047959
Hersteller Artikelnummer
6249876
Hersteller Typ
LKM TWS55
Hersteller Artikel Nr.:
6249876
Höhe:
55 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.530 kg


