OBO BETTERMANN - Trennwand für GA 70 8,4x51x2000 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279711
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - einlegbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4012195770039
Sonepar Artikelnummer
120282003
Hersteller Artikelnummer
6279711
Hersteller Typ
GA-TW70
Hersteller Artikel Nr.:
6279711
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Farbe:
Zink
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.515 kg


