OBO BETTERMANN - Trennwand für GK 70x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6274900
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4012195658122
Sonepar Artikelnummer
120177337
Hersteller Artikelnummer
6274900
Hersteller Typ
GK-TW70
Hersteller Artikel Nr.:
6274900
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.174 kg


