OBO BETTERMANN - Trennwand für GS 70 24x53x2000 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6277090
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195659334
Sonepar Artikelnummer
120201200
Hersteller Artikelnummer
6277090
Hersteller Typ
GS-TW70
Hersteller Artikel Nr.:
6277090
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Farbe:
Zink
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.587 kg


