OBO BETTERMANN - Trennwand für Rapid 45-2 38x13x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113290
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 53 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196419685
Sonepar Artikelnummer
120393756
Hersteller Artikelnummer
6113290
Hersteller Typ
GK-TW53
Hersteller Artikel Nr.:
6113290
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
53 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.144 kg


