OBO BETTERMANN - Trennwand für VH4 Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109832
Trennwandbreite - 1 mm
Trennwandhöhe - 99.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125266
Sonepar Artikelnummer
120503371
Hersteller Artikelnummer
6109832
Hersteller Typ
VH-4 TW
Hersteller Artikel Nr.:
6109832
Trennwandbreite:
1 mm
Trennwandhöhe:
99.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg


