OBO BETTERMANN - Trennwand für VH8 Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109862
Trennwandbreite - 1 mm
Trennwandhöhe - 199 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125440
Sonepar Artikelnummer
120503389
Hersteller Artikelnummer
6109862
Hersteller Typ
VH-8 TW
Hersteller Artikel Nr.:
6109862
Trennwandbreite:
1 mm
Trennwandhöhe:
199 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.049 kg


