OBO BETTERMANN - Trennwand halogenfrei 15x28x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6175500
Höhe - 28.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4012195812517
Sonepar Artikelnummer
120351794
Hersteller Artikelnummer
6175500
Hersteller Typ
WDKH-TW40GR
Hersteller Artikel Nr.:
6175500
Höhe:
28.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.134 kg


