OBO BETTERMANN - Trennwand halogenfrei für GKH 70x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6114290
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4012196451173
Sonepar Artikelnummer
120410653
Hersteller Artikelnummer
6114290
Hersteller Typ
GKH-TW70
Hersteller Artikel Nr.:
6114290
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 90 °C
RAL-Nummer:
9010
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.140 kg


