OBO BETTERMANN - Trennwand halogenfrei für Rapid 45-2 2000x13x38 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6114166
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 53 mm
Befestigungsart - steckbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197257521
Sonepar Artikelnummer
120931327
Hersteller Artikelnummer
6114166
Hersteller Typ
GKH-TW53
Hersteller Artikel Nr.:
6114166
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
53 mm
Befestigungsart:
steckbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
RAL-Nummer:
9010
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.143 kg


