OBO BETTERMANN - Trennwand ohne Luft Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109860
Trennwandbreite - 1 mm
Trennwandhöhe - 177 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125396
Sonepar Artikelnummer
120503387
Hersteller Artikelnummer
6109860
Hersteller Typ
VHF-TW
Hersteller Artikel Nr.:
6109860
Trennwandbreite:
1 mm
Trennwandhöhe:
177 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg


