OBO BETTERMANN - Trennwinkel für PLCD D060810/PLCD D090810 50x76x35 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215480
Kanalhöhe innen - 80 mm
Kanalbreite innen - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196835386
Sonepar Artikelnummer
120931242
Hersteller Artikelnummer
7215480
Hersteller Typ
PLCD-SB0810
Hersteller Artikel Nr.:
7215480
Kanalhöhe innen:
80 mm
Kanalbreite innen:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.069 kg


