OBO BETTERMANN - Trennwinkel für PLCD D061220/PLCD D091220 100x116x35 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215484
Kanalhöhe innen - 100 mm
Kanalbreite innen - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196835416
Sonepar Artikelnummer
120931243
Hersteller Artikelnummer
7215484
Hersteller Typ
PLCD-SB1220
Hersteller Artikel Nr.:
7215484
Kanalhöhe innen:
100 mm
Kanalbreite innen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.133 kg


